コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
書翰箋色紙判縦罫15行白上質紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27206838
品番
ヒ-51
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
サイズ
色紙判
枚数
100枚
紙質
上質紙
罫
縦罫(8.5mm×15行)
寸法縦(mm)
230
寸法横(mm)
177