コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
決定版便箋つれづれセミB5縦 罫10行
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27206856
品番
ヒ-326N
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
高級すのこ目紙。
サイズ
セミB5
枚数
35
紙質
和紙
罫
縦罫(12mm×10行)
寸法縦(mm)
250
寸法横(mm)
177