コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
決定版便箋彩流色紙判縦罫15行
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27206892
品番
ヒ-355
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サイズ
色紙判
枚数
30
紙質
特殊紙
罫
縦罫(9mm×15行)
寸法縦(mm)
230
寸法横(mm)
177