コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
決定版便箋太罫箋セミB5縦 罫12行
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27206908
品番
ヒ-323
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
和紙。
サイズ
セミB5
枚数
40
紙質
和紙
罫
縦罫(12mm×12行)
寸法縦(mm)
250
寸法横(mm)
177