コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
小型便箋 つれづれ 別寸 和紙縦罫5行
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27206953
品番
ヒ-107N
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
高級すのこ目紙。
サイズ
別寸
枚数
50
紙質
和紙
罫
縦罫(12mm×5行)
寸法縦(mm)
185
寸法横(mm)
82