コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
小型便箋 花風雅 別寸 縦罫5行
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27206962
品番
ヒ-110N
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
高級白特殊紙。
サイズ
別寸
枚数
50
紙質
特殊紙
罫
縦罫(12mm×5行)
寸法縦(mm)
185
寸法横(mm)
82