コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
小型便箋彩流別寸縦罫6行
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27206996
品番
ヒ-108
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色特殊紙(クリーム)
サイズ
別寸
枚数
50
紙質
特殊紙
罫
縦罫(9mm×6行)
寸法縦(mm)
185
寸法横(mm)
82