百枚便箋色紙判横罫

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 横罫(8mm×23行) 注文コード27207014 品番ヒ-378
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

便箋のベーシック!家庭・オフィスの必需品です。
表紙の裏に文例などを印刷しています。

サイズ色紙判 枚数100 行数23行 紙質上質紙 横罫(8mm×23行) 寸法縦(mm)230 寸法横(mm)177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27207005
2020-06-10
用途:
ちょっとした手紙を書く時
サービス業

シンプルなので、使いやすです。配送も迅速なので探しに行くより早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする