コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
百枚便箋色紙判縦罫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
罫
縦罫(8mm×17行)
注文コード
27207032
品番
ヒ-376
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
罫
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
便箋のベーシック!家庭・オフィスの必需品です。
表紙の裏に文例などを印刷しています。
サイズ
色紙判
枚数
100
行数
17行
紙質
上質紙
罫
縦罫(8mm×17行)
寸法縦(mm)
230
寸法横(mm)
177