曜日別特売
ホヒ-33 麻紐きなり色 コクヨ 27207154

麻紐きなり色

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)100
内容量1巻注文コード27207154品番ホヒ-33
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

荷物の梱包、古紙回収、植物の誘引などには、天然素材の麻ひもが最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
太さ(Φmm)2長さ(m)100材質黄麻100%きなり質量(g)170巻種類チーズ巻き
注意
※天然素材のため、異物(皮の破片など)の付着・色味のバラつき・繊維の抜け落ちがあります。また、表示の長さ・重量には多少の誤差があります。※直射日光に当たると色褪せの原因になることがありますのでご注意ください。※加工上、油を含んでいるため、接するものによっては油染みの原因になる場合がありますのでご注意ください。※繊維が抜け落ちやすいので洗濯は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 雑誌、書籍を縛る。

さすがコクヨといいたい。 若干ほそいが、丈夫で扱いやすい。
これらの商品はあまり比較する機会もないので、定評のあるメーカー品を
選択するのがベストと思う。

対象商品 : 27207163
2025-03-17
用途: ミニバッグの材料
Beads Studio アミ教育・研究機関

かぎ針編みの可愛いお花の柄のバッグが出来ました
しっかりした糸で編みやすかったです

対象商品 : 27207172
2023-11-10
用途: 商品の包装に使用しています。
製造業

以前、他社で購入していましたが、入荷が不安定で同じものをこちらで見つけました。520mをいつも購入しています。たっぷり使えて紐が絡むこともなくスムーズに出てくるので使い勝手も良くとても気に入っています。

対象商品 : 27207154
2023-12-13
用途: 誘引紐として
教育・研究機関

トマト、ブドウ、キュウリ、かんきつ類など
全てのものに使用しています。
使いやすい太さです

対象商品 : 27207163
2023-04-18
用途: 家庭菜園、園芸用

細すぎず太すぎず非常に扱いやすい太さで、枝の誘因や支柱同士を結ぶにも良い感じで満足です。

対象商品 : 27207163
2023-06-29
用途: 園芸 支柱を結んだり
製造業

しっかりとした物だし、長さもあり
とても良い物でした。

対象商品 : 27207172
2022-08-21
用途: 手芸
P.P.DESIGNその他業種

80歳の母が手芸に使います。太さも均一で編みやすいと、評判です。
量も多いので、使いでがあるのも良し!

対象商品 : 27207154
2022-08-14
用途: 家庭菜園
有限中本農・林・水産業

品質は可もなく不可も無く普通です。
自社製造でしょうか?それともそれ専門の所に作らせているのか。
あれば便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする