コクヨ
コクヨの 封筒
コクヨの カラー封筒
小包封筒(軽量タイプ) 封かん用口糊付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
サイズ
B5用
色
茶
注文コード
27207233
品番
ホフ-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
サイズ・色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面紙と内部のエアクッションが簡単に分別できるようリニューアル。ラミネート加工していない表面紙は雑誌古紙としてリサイクルでき、袋状のエアクッションも再利用が可能です。
色
茶
サイズ
B5用
質量(g)
約37
外寸横幅(mm)
255
内寸法(縦×横)(mm)
315×225
仕様
封かん用口糊付き
郵便番号欄
あり
外形寸法縦(mm)
325
窓枠
なし