コクヨ
コクヨの 封筒
コクヨの カラー封筒
小包封筒(軽量タイプ) 封かん用口糊付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
27207258
品番
ホフ-27N
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
表面紙と内部のエアクッションが簡単に分別できるようリニューアル。ラミネート加工していない表面紙は雑誌古紙としてリサイクルでき、袋状のエアクッションも再利用が可能です。
色
茶
サイズ
A3用
質量(g)
約74
外寸横幅(mm)
365
内寸法(縦×横)(mm)
470×335
仕様
封かん用口糊付き
郵便番号欄
あり
外形寸法縦(mm)
480
窓枠
なし