コクヨ
コクヨの 封筒
コクヨの カラー封筒
小包封筒(軽量タイプ) 封かん用口糊付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
サイズ
定形内サイズ用
色
白
注文コード
27207337
品番
ホフ-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥95
この商品は
サイズ・色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面紙と内部のエアクッションが簡単に分別できるようリニューアル。ラミネート加工していない表面紙は雑誌古紙としてリサイクルでき、袋状のエアクッションも再利用が可能です。
色
白
サイズ
定形内サイズ用
質量(g)
約12
外寸横幅(mm)
120
内寸法(縦×横)(mm)
190×90
仕様
封かん用口糊付き
郵便番号欄
あり
外形寸法縦(mm)
200
窓枠
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27207337
ホフ-113
27207346
ホフ-123
小包封筒(軽量タイプ) 封かん用口糊付き
コクヨ
1袋
¥
95
税込
¥
105
内容量に違いがあります