スイング名札クリップ型カード横

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27207933 品番ナフ-60
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥175 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別) アウトレット
¥11996

常に名札が正面になる、360度回転式の新設計です。
板バネと樹脂製クリップを使用していますので、ポケットはもちろん、ブラウスの襟やネクタイなど、どんな所でもしっかりとソフトに挟めます。
衣類をソフトにはさむ樹脂製クリップ。
材質:本体/硬質塩ビ製透明、クリップ/ABS樹脂製。

色(本体)透明 仕様クリップ型 材質本体:R-PET、クリップ成形部:R-ABS 紙質再生材配合率/本体:R-PET80%、クリップ成形部:R-ABS100% カードサイズ(mm)56×91 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする