ソフト名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27207976 品番 ナフ-40B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥195 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

名札本体はオレフィン系樹脂を採用。柔らかいので、角が当たっても安全です。またエラストマー樹脂でコーティングした金属クリップを使用しているので、衣類に装着しても滑りにくく、生地を傷める心配がありません。

カードサイズ(mm)56×91 用途名札本体もクリップもソフトタイプで、衣服を傷めにくくしっかりホールド。 仕様安全ピン×クリップ両用型 材質本体:再生オレフィン系樹脂・t0.3mm、クリップ成形部:エラストマー・スチール・R-ABS(ベース) 紙質再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂60%、クリップ成形部(ベース):R-ABS100% グリーン購入法適合
注意
本製品は再生オレフィン系樹脂を使用しておりますので、本体の色味にはばらつきが生じます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする