コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの ピン/クリップ式名札
ソフト名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
27207985
品番
ナフ-40R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
名札本体はオレフィン系樹脂を採用。柔らかいので、角が当たっても安全です。またエラストマー樹脂でコーティングした金属クリップを使用しているので、衣類に装着しても滑りにくく、生地を傷める心配がありません。
色
赤
カードサイズ(mm)
56×91
用途
名札本体もクリップもソフトタイプで、衣服を傷めにくくしっかりホールド。
仕様
安全ピン×クリップ両用型
材質
本体:再生オレフィン系樹脂・t0.3mm、クリップ成形部:エラストマー・スチール・R-ABS(ベース)
紙質
再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂60%、クリップ成形部(ベース):R-ABS100%
注意
本製品は再生オレフィン系樹脂を使用しておりますので、本体の色味にはばらつきが生じます。