コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの ピン/クリップ式名札
丸型名札安全ピンクリップ両用型 直径50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27208204
品番
ナフ-15R
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
仕様/安全ピン・クリップ両用型
カード寸法/直径50(表示面直径40)
材質/本体:R-PS、リング:PE
色/青.緑.赤.白.黄
色
赤
仕様
安全ピン・クリップ両用型
材質
透明カバー:R-PET80%、本体:R-PS100%、リング:PE
本体外径(Φmm)
50
グリーン購入法
適合
表示寸法(mm)
40