IDカードホルダーIDEO S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27208283 品番 NM-R390LB
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

曲面を活かしたデザイン/一体型で機能部分を内包し、美しい曲面を描いた新しいフォルムです。
リール付き/非接触ICカードに最適な伸縮自在のリールを採用。表示面が裏返りにくいパーツ形状です。
ハードケース/大切なIDカードを保護するハードケースタイプです。ケースはリールから外れない設計なので、脱落の心配がありません。
豊富なラインアップ/カラーは7色展開。好きなカラーを選べます。

仕様IDカード用・ヨコ型・2枚収容 材質ネックストラップ:PA、リール:R-ABS、カードケース:PC、センターパーツ:R-PC、事故防止パーツ:POM 径(Φmm)Φ3 長さ(cm)約90 紙質リール:R-ABS100%、カードケース(センターパーツ):R-PC100% カードサイズ(mm)54×86 ひも長(cm)最長約50
注意
※IDカード(54×86×厚み約0.8mm)専用です。カードは2枚まで収容できます。※凸型刻印のないカードは、3枚まで収容可能です。※オモテ面のみ透明窓になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする