ネームカードケースIDEO H 革タテ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27208396 品番 NM-CK196D
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ショップなどでの使用にも最適な本革製です。
豊富なバリエーション/色は4色、形状はタテ型とヨコ型をラインアップ。好みやIDカードのデザインに応じて選べます。

仕様名刺・IDカード用・タテ型 材質ケース:牛革、中仕切り:PA、透明窓:PET カードサイズ(mm)91×56
注意
※名刺・カードは2枚収容可能できます。(Wポケット)※オモテ面・中仕切り・ウラ面の3層構造になっています。※オモテ面のみ透明窓になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする