コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの 名札用パーツ
ネームカードケースIDEO H 革ヨコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27208414
品番
NM-CK195D
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ショップなどでの使用にも最適な本革製です。
豊富なバリエーション/色は4色、形状はタテ型とヨコ型をラインアップ。好みやIDカードのデザインに応じて選べます。
色
黒
仕様
名刺・IDカード用・ヨコ型
材質
ケース:牛革、中仕切り:PA、透明窓:PET
カードサイズ(mm)
56×91
注意
※名刺・カードは2枚収容可能できます。(Wポケット)※オモテ面・中仕切り・ウラ面の3層構造になっています。※オモテ面のみ透明窓になっています。