コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの 名札用パーツ
ネックストラップIDEO H
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27208484
品番
NM-L1DB
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザイン/素材は本革製と布製をラインアップ。ベーシックな3色をラインアップしました。
色
紺
材質
ネックストラップ:SP、事故防止パーツ:POM
幅(mm)
10
長さ(cm)
約90