コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの 名札用パーツ
ネックストラップIDEO H 革
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27208493
品番
NM-LK1D
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなデザイン/素材は本革製と布製をラインアップ。ベーシックな3色をラインアップしました。
色
黒
材質
ネックストラップ:SP、事故防止パーツ:POM
幅(mm)
10
長さ(cm)
約90