コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの 名札用パーツ
ネックストラップIDEO H 革
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27208502
品番
NM-LK1DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなデザイン/素材は本革製と布製をラインアップ。ベーシックな3色をラインアップしました。
色
紺
材質
ネックストラップ:SP、事故防止パーツ:POM
幅(mm)
10
長さ(cm)
約90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27208502
NM-LK1DB
27208475
NM-L1D
ネックストラップIDEO H
コクヨ
1個
¥
899
税込
¥
989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)