ナフ-L7-3 多機能吊り下げひも 11MM幅 コクヨ 27208658

多機能吊り下げひも 11MM幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27208658 品番ナフ-L7-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マツバパーツ、平ナスカン付きの吊り下げひもなので、携帯電話やデジタルカメラ・鍵などを吊り下げることができます
取り外しは簡単なのに、しっかりケースをロックできるフック機構を吊り下げひもに採用。従来のクリップ式に比べ、ケースが格段に落ちにくくなりました。
フック機構を採用することで、従来のクリップ式ではできなかった複数のケースの取り付けが可能に。用途やサイズの違うカードも、1本の吊り下げひもに吊り下げて使用できます。
長さ調節パーツ付き。
衣服固定クリップ付き。

仕様幅11mm×長さ約90Cm、多機能パーツ(ナフ-M1N)付き 材質ひも:SP、フック:R-POM、調節パーツ・接合パーツ:PP、マツバパーツ:POM、リング・平ナスカン:スチール(ニッケルメッキ) フックR-POM35%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27208658 ナフ-L7-3 27208633 ナフ-L7-1 多機能吊り下げひも 11MM幅 コクヨ 多機能吊り下げひも 11MM幅 コクヨ 1個 549 税込604 色違いの商品です
27208658 ナフ-L7-3 27208642 ナフ-L7-2 多機能吊り下げひも 11MM幅 コクヨ 多機能吊り下げひも 11MM幅 コクヨ 1個 549 税込604 色違いの商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする