吊り下げひも 8MM幅

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード27208685 品番ナフ-L6-10ND
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。
調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。
衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。
事故防止パーツ付き。

仕様幅8mm×長さ約90Cm 10本パック 材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 268
注意
※名札ケースは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27208728
2022-11-22
用途:
職場の
運輸・通信業

職場には、IDカードがあり首から掛けるタイプの物を探してました。太さも丁度いい感じです。

対象商品:
27208676
2020-01-04
用途:
社員のIDカード用
卸売・小売業

毎年,IDカードケースと一緒に更新していますが,同じものをそろえるのが大変でした。いつも利用している物なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする