吊り下げ名札用リール(強化ひも・クリップ付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27208852 品番ナフ-R1
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

伸ばして使える吊り下げ名札用リールパーツ。
特殊強化ひもで切れにくさ大幅アップ。
名札ケースの裏返りを防止する裏返り防止機構付き。
最長約60CM伸縮可能
ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き

材質本体:ABS、ベルト:PE、リング:スチール ひも長(cm)最長約60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27208852
2023-09-13
用途:
会社のIDカードケース用
新電元工業株式会社 様 (製造業)

会社で入出門時やコピー機を使用する時、ランチの支払いをする時などIDカードをかざす場面が多く、今までは前かがみでIDカードをかざしていたので、大変でした。でも、このリールタイプであれば、屈まないで済むので楽です。助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
27208852
2022-05-20
用途:
名札&セキュリティカードのケース用

以前使用していたもののリールが切れてしまったので、強化ひものものを探してました。
リールのみで販売していたので助かります。

対象商品:
27208852
2020-09-24
用途:
名札の吊り下げ用
不動産業

使っている名札のリールのひもが切れたため、交換用を探していた。強化ひもとの説明があったので購入。名札を引っ張るときの強さもちょうどよいので、耐久性に期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする