名札セット 2ウェイソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27208868 品番 ナフ-SD180B
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
名刺・IDカード用(56×91mm)

ケース色透明 仕様名刺・IDカード用 ソフトケース 材質ケース:R-PP61%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM、タッグクリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PP カードサイズ(mm)56×91 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする