名札セット ソフト 名刺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27209062 品番ナフ-S180NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。
用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
カードケースが回転しにくい工夫がされているフックパーツ。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
チャック付きソフトカードケース
名刺・IDカード用(56×91mm)

ケース色透明 用途カードの落下を防ぐためにチャックを採用。複数のケースの取付も可能。 仕様名刺・IDカード用・チャック付き 材質ケース:R-PP60%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP エコマーク認定認定 カードサイズ(mm)56×91 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 268
注意
-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする