吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質R-PC、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PP 注文コード27209132 品番ナフ-S280D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
IDカードを保護するハードケースです。
ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。
ID・ICカード用(54×86mm)

用途
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
IDカードを保護するハードケースです。
ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。
ID・ICカード用(54×86mm)
ケース色透明 仕様ID・ICカード用 ハードケース 材質R-PC、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PP 紙質再生材配合率/ケース:R-PC55%、ひも:R-PET100% カードサイズ(mm)54×86 グリーン購入法適合
注意
※厚みの薄いカードについては、抜け落ちますのでご使用できません。※中紙はついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
65名全従業員で使用
飲食業

ハードケースも破損しにくくカードも上からの挿入でケースから落下することなく大変重宝しています。

対象商品:
08972024
2024-02-07
用途:
お店の入店カード
有限会社 葉温 様 (卸売・小売業)

質の良いアクリルを使用しているみたいで名札が綺麗に見えます。カードの出し入れも横だと落下の危険性があるところ、こちらの商品は上から出し入れするので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする