名札セット リール式 ハードケース IDカードサイズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27209166 品番 ナフ-R280B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

非接触型IDカードに最適な、伸縮可能のリール付き吊り下げ名札。
丈夫で切れにくいダイニーマひも使用。
最長約60CMまで伸縮可能。
IDカードを保護するハードケースです。
ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。
ID・ICカード用(54×86mm)

ケース色透明 仕様ID・ICカード用 ハードケース 材質ケース:R-PC、リール本体:R-ABS、リールフック:POM、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PP 紙質再生材配合率/ケース:R-PC55%、リール本体:R-ABS100%、ひも:R-PET100% カードサイズ(mm)54×86 ひも長(cm)最長約60 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする