コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの 名札用パーツ
名札用PETケース 名刺IDカードサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
27209193
品番
ナフ-C185-10N
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お好みの吊り下げひもと組み合わせてお使いいただけます。
ケース色
透明
仕様
名刺用 10個パック ヨコ型
材質
R-PET80%
カードサイズ(mm)
56×91
グリーン購入法
適合