コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの 名札用パーツ
名札用PETケース 名刺IDカードサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27209202
品番
ナフ-C185N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お好みの吊り下げひもと組み合わせてお使いいただけます。
ケース色
透明
仕様
名刺用 ヨコ型
材質
R-PET80%
カードサイズ(mm)
56×91
グリーン購入法
適合