コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの 名札用パーツ
名札用ソフトケース 名刺IDサイズ チャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
仕様
名刺・IDカード用 10個パック ヨコ型
注文コード
27209236
品番
ナフ-C180-10
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お好みの吊り下げひもと組み合わせてお使いいただけます。
ケース色
透明
仕様
名刺・IDカード用 10個パック ヨコ型
材質
R-PP61%
カードサイズ(mm)
56×91
グリーン購入法
適合