コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの 名札用パーツ
名札用ソフトケース 名刺IDサイズ チャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
名刺・IDカード用 ヨコ型
注文コード
27209254
品番
ナフ-C180
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お好みの吊り下げひもと組み合わせてお使いいただけます。
ケース色
透明
仕様
名刺・IDカード用 ヨコ型
材質
R-PP70%
カードサイズ(mm)
56×91
グリーン購入法
適合