コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの 名札用パーツ
名札用ソフトケース特大サイズチャック付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
27209263
品番
ナフ-C188-10
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
お好みの吊り下げひもと組み合わせてお使いいただけます。
ケース色
透明
仕様
特大サイズ 10個パック ヨコ型
材質
R-PP61%
カードサイズ(mm)
69×97
グリーン購入法
適合