コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの 名札用パーツ
名札用ハードケース IDカードサイズ タテヨコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27209306
品番
ナフ-C290
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
お好みの吊り下げひもと組み合わせてお使いいただけます。
ケース色
透明
仕様
ID・ICカード用 ヨコ型
材質
本体/R-PC55%
紙質
再生材配合率/ケース:R-PC55%
カードサイズ(mm)
54×86
グリーン購入法
適合