名札用ハードケース IDカードサイズ タテヨコ スライドレバー式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27209315 品番ナフ-C295N
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

フックの取り付け位置を変えるだけで、タテ型ヨコ型どちらでも使用できます。
スライドレバー付き。カードの磁気部分のみをケースの外に出して使えます。
ロックパーツ付き。使用時にカードを落とす心配がありません。

ケース色透明 仕様ID・ICカード用 タテ・ヨコ両用型 材質本体:R-PC55%、スライドレバー:R-POM55%、ケース:R-PC カードサイズ(mm)54×86 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27209315
2022-12-17
用途:
カードスリット
サービス業

ICカードが普及前のスリット解錠が続いてます。凄く便利だが、ホルダーのレーンが折れてしまった。以前買った物は何処にも売っておらず、困っていた。ここでは壊れたホルダー部分だけが売っていた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする