名刺型名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用 56×91

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード27209464 品番ナフ-20X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

金属クリップをエスとラマー樹脂でコーティングしたイタメンクリップを採用。衣類を挟んでも生地が傷みにくくなっています。
環境に配慮したグリーン購入法適合商品です。

グリーン購入法適合 材質本体:R-PET、クリップ成形部:エラストマー×スチール×R-ABS(ベース) 種類安全ピン・クリップ両用型 2個パック 紙質再生材配合率/本体:R-PET80%、クリップ成形部(ベース):R-ABS100% カードサイズ(mm)56・91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27209464 ナフ-20X2 27209473 ナフ-20 名刺型名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用 56×91 コクヨ 名刺型名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用 56×91 コクヨ 1個 139 税込153 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする