曜日別特売
メイ-GT680B ガバット名刺ホルダー(替紙式) コクヨ 27209552

ガバット名刺ホルダー(替紙式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27209552品番メイ-GT680B
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

替紙の枚数に合わせて背幅を変える事が出来る背幅可変式の名刺ホルダーで、大量枚数の名刺が収納できます。
付属替紙は50枚(1000名)。背幅を拡げると最大100枚(2000名)まで収容する事が出来ます。
背幅の伸縮は替紙を入れたまま、簡単な操作で変更できます。
タイトルが書き込みやすい大型の替え見出し式です。

サイズA4-S収納枚数100仕様ポケット/ヨコ入れ、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式材質表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)、ポケット/R-PP高さ(mm)307枚数50外幅寸法(mm)269背幅(mm)65または95穴数2紙質再生材配合率/表紙芯材:古紙パルプ配合率100%、ポケット:R-PP50%収容数1000グリーン購入法適合収納寸法・縦(mm)57収納寸法・横(mm)95
注意
※とじ具は両開きで、左右どちらからでも替紙の抜き差しができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする