メイ-7B 名刺ホルダー<キャリーオール>(固定式)B7縦 コクヨ 27209638

名刺ホルダー<キャリーオール>(固定式)B7縦

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27209638 品番メイ-7B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

透明表紙の名刺ホルダーです
持ち運びに便利なサイズです

サイズB7-S 材質表紙/R-PP 高さ(mm)136 枚数18 外幅寸法(mm)103 背幅(mm)11 収容数72 収納寸法・縦(mm)62 収納寸法・横(mm)91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27209638
2019-01-24
用途:
名刺保管
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもコンパクトな名刺ホルダーです。
作りもしっかりしていて携帯するのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする