コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 名刺ホルダー
コクヨの ファイル型名刺ホルダー
名刺ホルダー<キャリーオール>(固定式)B7縦
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27209647
品番
メイ-7P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
透明表紙の名刺ホルダーです
持ち運びに便利なサイズです
サイズ
B7-S
色
ピンク
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
136
枚数
18
外幅寸法(mm)
103
背幅(mm)
11
収容数
72
収納寸法・縦(mm)
62
収納寸法・横(mm)
91