名刺ホルダー替紙式横入 A4 300名収容

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27209717 品番 メイ-335NDM
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
引き出しへの収納時や移動の際にも、名刺がずり落ちてばらばらにならないよう名刺の挿入方向を一方向に統一しました。
インデックス・ネームカードシール・タイトルカードを組み合わせて、より効果的な分類・整理ができます。
名刺サイズの情報カードに、名刺についての記録や重要事項などを書き込んで利用すると便利です。
開閉がスムーズなA4・30穴リングとじ具です。途中からポケットの抜き差し、入れ替えが簡単にできます。
ポケットは光が反射せず、目に優しいエンボス仕上げです。また、名刺を入れたまま鮮明なコピーがとれます。

サイズA4 ダークグレー グリーン購入法適合 収納枚数27 仕様タテ入れ・30穴、インデックス・ネームカードシール・タイトルカード付き、替背紙式 材質表紙・ポケット/R-PP 高さ(mm)312 枚数15 外幅寸法(mm)263 背幅(mm)27 紙質再生材配合率/表紙・ポケット:R-PP50% 収容数300名 収納寸法・縦(mm)57 収納寸法・横(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする