デザインノート(洋裁帳)A4 3ミリ方眼

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27209753 品番 ヨサ-10Y
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
サイズA4 枚数30 紙厚(g/m2)85 縦(mm)297 横(mm)210 紙質中紙/上質紙 方眼罫 罫幅(mm)3 製本糸とじ 色(表紙)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27209735
2020-05-25
用途:
作業場で使用

作業上の事をなんでも書いておくのに使っています。
簡単な図を描くのに3mm方眼はちょうどよく文章も普段の6mm罫線のノートと同じ感覚で使えます。
これが5mm方眼だと使いにくい。
もう少し安ければ良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする