コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリップボード
クリップボードE A6
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27209762
品番
ヨハ-63B
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
複数のクリップボードを整理するのに便利な、スタッキング機能付き
ペンホルダーが付いていて便利です。
サイズ
A6
材質
本体・クリップ:R-ABS
寸法(mm)
適合用紙/105×148
色
青
タイプ
タテ
縦(mm)
178
横(mm)
125
紙質
再生材配合率/本体・クリップ:R-ABS80%
グリーン購入法
適合