コクヨ
コクヨの 店舗運営用品
コクヨの キャッシャー/レジ・会計用品
コクヨの 伝票クリップ
クリップボードE 別寸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27209805
品番
ヨハ-60B
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
複数のクリップボードを整理するのに便利な、スタッキング機能付き
ペンホルダーが付いていて便利です。
サイズ
別寸-E
色
青
グリーン購入法
適合
材質
本体・クリップ:R-ABS
寸法(mm)
適合用紙/80×177
縦(mm)
212
横(mm)
100
紙質
再生材配合率/本体・クリップ:R-ABS80%