クリップホルダー A4

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27209848 品番 ヨハ-50P
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボード紙を使用した芯材にオレフィンフィルムを貼り合わせた表紙は、剛性が高く丈夫で、表面はシワやキズがつきにくい素材です。ワンタッチで操作でき、書類を確実に固定できる独自の金属製クリップを採用しています。太軸ペンまで対応のペンホルダー付きです(軸径〜11mmまで)。また、表紙内側にはメモ入れなどに便利な透明ポケットが付いています。ポケットには名刺を収容できる切り込み入りです。

サイズA4 ピンク 材質オレフィンフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合) 厚さ(mm)10(クリップ部17) 高さ(mm)335 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)237 紙質再生材配合率/芯材:古紙パルプ配合率100% 収納枚数(枚)約40 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 131

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
運搬業務にて使用

ドライバーが運搬業務中に使用しています
このタイプがお気に入りで、古くなると買い替えるようにしています

1人が参考にしています
2023-09-20
用途:
書類の持ち歩き用
ガレッジケイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

書類の持ち歩き用に使用しています 
使い勝手が良いのでずっとこの コクヨのA4クリップホルダー を使用しています 
厚みもあまりなく丈夫なのでお気に入りです 同じものでもう10回以上は買い替えていると思います 
一度いつも売っていた事務用品店に売っていなくて別なものに浮気したことがありますが いつまでたっても手になじまずすぐに曲がってしまいましたので浮気して改めて良さが分かりました 
モノタロウで定番で売っているのでここ最近はずっとここで買っています 
廃盤にならないようにこれからも買い支えたいと思います 仮にもし廃盤になる場合は買いためるので事前に連絡が欲しいです

1人が参考にしています
対象商品:
27209832
2021-08-11
用途:
カウンセリング
サービス業

サロンのカウンセリングに使用するのに買いましたがとても使いやすいのでもうひとつ追加で買おうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27209832
2020-04-09
用途:
現場での書類の持ち運び
サービス業

マットでしっとりとした手触り、何度もリピートして愛用中。唯一の難は使用環境にもよりますがキズが付きやすいこと。使いやすさで代わりの品がみつからないので、見た目が悪くなったときを替え時(1年くらい目安)に。気分も変わります。

1人が参考にしています
対象商品:
27209832
2018-12-18
用途:
現場持参用
建設業・工事業

書類を現場に持ち込む際の持参用に購入しました。見た感じ商品自身はしっかりしています。まだ使用はしていませんが、いいものだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27209832
2018-03-23
用途:
資材の必要量の算出
有限会社ケイエヌ架設工業 様

作業しながら現場で使用するので、下敷きがしっかりしているを探していました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする