クリップホルダーPP A4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27209857 品番 ヨハ-J50B
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

軽量で丈夫な発泡PP製のカバー付き用箋挟です。ワンタッチで操作でき、書類を確実に固定できる独自の金属製クリップを採用しています。太軸ペンまで対応のペンホルダー付きです(軸径〜11mmまで)。また、表紙内側にはメモ入れなどに便利な透明ポケットが付いています。ポケットには名刺を収容できる切り込み入りです。

サイズA4 材質発泡R-PP 厚さ(mm)10(クリップ部17) 高さ(mm)338 外幅寸法(mm)235 紙質再生材配合率/発泡R-PP50% グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする