曜日別特売
ヨハ-J50R クリップホルダーPP A4 コクヨ 27209875

クリップホルダーPP A4

商品レビューを投稿する
内容量1枚注文コード27209875品番ヨハ-J50R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

軽量で丈夫な発泡PP製のカバー付き用箋挟です。ワンタッチで操作でき、書類を確実に固定できる独自の金属製クリップを採用しています。太軸ペンまで対応のペンホルダー付きです(軸径~11mmまで)。また、表紙内側にはメモ入れなどに便利な透明ポケットが付いています。ポケットには名刺を収容できる切り込み入りです。

サイズA4材質発泡R-PP厚さ(mm)10(クリップ部17)高さ(mm)338外幅寸法(mm)235紙質再生材配合率/発泡R-PP50%グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする