イベント用クリップボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード27209884 品番ヨハ-R38
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クラフトボールを使用/本体にクラフトボールを使用した、グリーン購入法適合商品です。
クリップは簡単に取り外せるため、分別廃棄が可能です。
個装箱にはアンケート投入口が付いているので、回収ボックスとしてもご利用いただけます。

サイズA4 材質本体:クラフトボール(古紙パルプ配合)、クリップ:PS タイプタテ 縦(mm)308 横(mm)230 紙質再生材配合率/本体:クラフトボール(古紙パルプ配合率80%) 綴じ枚数PPC用紙約5 グリーン購入法適合
注意
※保持枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする