コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの ビジネスフォーム
コクヨの 履歴書
履歴書用紙(手引き付)一般 B5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27210033
品番
シン-31
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
サイズ
B5(B4・2つ折り)
仕様
一般
枚数
履歴書4(大型封筒2枚・接着シール・手引書1冊付き)
縦(mm)
257
横(mm)
364
紙質
上質紙